text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 8.8 M6X40


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 9.2
HS kód

Rozmery

d-D M6
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normy

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84

Čísla materiálu

Položka č. 24402.060.040
EAN 8715492627452
UBB 951353061736
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.