Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
24402
24402.020.020
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 8.8 M2X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
20 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Položka č.
24402.020.020
EAN
8715492627001
UBB
951353057122
UNSPSC
31161504