Strojné vruty
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
Strojné vruty
24520
24520.050.060
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
60 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
60
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4183
ISO
≈1207
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
Čísla materiálu
Položka č.
24520.050.060
EAN
8715492630803
UBB
950353118512
UNSPSC
31161504