text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.92
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 80
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Čísla materiálu

Položka č. 24520.040.080
EAN 8715492630636
UBB 950353117290
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.