Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24520
24520.035.005
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M3,5X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3.5
Dĺžka
5 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.79
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M3.5
Dĺžka závitu (min.)
38
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
5
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
24520.035.005
EAN
8717077069879
UBB
500645192476
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní