text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M3,5X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3.5
Dĺžka 18 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.56
HS kód

Rozmery

d-D M3.5
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 18
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Normy

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207

Čísla materiálu

Položka č. 24520.035.018
EAN 8717077069886
UBB 500645192542
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.