text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M2,5X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.422
HS kód

Rozmery

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normy

DIN 84
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 24520.025.008
EAN 8715492629876
UBB 950353112325
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.