Strojné vruty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24500
24500.012.010
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Nelegovaná ISO 1207, turned M1,2X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M1.2
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M1.2
Dĺžka závitu (min.)
25
dk (max.)
2.3
Plný závit L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1207
Čísla materiálu
Položka č.
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní