Strojné vruty
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
Strojné vruty
24519
24519.050.080
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Nelegovaná 4.8 M5X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
80 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
80
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
24519.050.080
EAN
8717077265257
UBB
500649342713
UNSPSC
31161504