text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 M3X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.868
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

NF ≈E25-127
DIN 84
NEN ≈1602
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 55120.030.012
EAN 8715492334824
UBB 950353336817
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.