Strojné vruty
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
Strojné vruty
55120
55120.010.003
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 M1X3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1
Dĺžka
3 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
3
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
55120.010.003
EAN
8715494127936
UBB
500571385599
UNSPSC
31161504