Strojné vruty
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
55120
55120.016.006
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 M1,6X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Priemer
M1.6
Dĺžka
6 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.12
HS kód
7318155290
Rozmery
d-D
M1.6
Dĺžka závitu (min.)
25
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
6
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
55120.016.006
EAN
8715494127981
UBB
500571386092
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní