text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 70 M8X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.8
HS kód

Rozmery

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 70
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Normy

DIN 84
NEN ≈1602
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207

Čísla materiálu

Položka č. 55120.080.070
EAN 8715492335685
UBB 950353305622
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.