BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
55120
55120.100.070
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 70 M10X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
70 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
43.6
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M10
Dĺžka závitu (min.)
38
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
70
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
55120.100.070
EAN
8715492335807
UBB
950353306463
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní