text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 70 M10X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 28
HS kód

Rozmery

d-D M10
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 40
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normy

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207

Čísla materiálu

Položka č. 55120.100.040
EAN 8715492335760
UBB 950353306125
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.