text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 70 M10X100


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 100 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 58.6
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M10
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 100
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normy

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
DIN 84

Čísla materiálu

Položka č. 55120.100.100
EAN 8715492335838
UBB 950353306794
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.