Strojné vruty
55120
55120.016.003
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A4 70 M1,6X3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.6
Dĺžka
3 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
3
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
Čísla materiálu
Položka č.
55120.016.003
EAN
8715492054913
UBB
500696214773
UNSPSC
31161504