Strojné vruty
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
Strojné vruty
51120
51120.060.055
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M6X55
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
55 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
55
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
51120.060.055
EAN
8715494119153
UBB
500571322634
UNSPSC
31161504