text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M4X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Položka č. 51120.040.030
EAN 8715492271501
UBB 950353336403
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.