text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Strojné vruty
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
Strojné vruty
51120
51120.035.005
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M3,5X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3.5
Dĺžka
5 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
5
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1602
Čísla materiálu
Položka č.
51120.035.005
EAN
8715494119108
UBB
500571322147
UNSPSC
31161504