BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Strojné vruty
51120
51120.020.030
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M2X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
30 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
30
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
84
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Položka č.
51120.020.030
EAN
8715494600767
UBB
500633418099
UNSPSC
31161504