BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Strojné vruty
51120
51120.023.004
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M2,3X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.3
Dĺžka
4 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2.3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.4
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.5
L (mm)
4
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
NEN
≈1602
ISO
≈1207
DIN
84
Čísla materiálu
Položka č.
51120.023.004
EAN
8715494600781
UBB
500633418255
UNSPSC
31161504