Strojné vruty
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
Strojné vruty
51120
51120.017.005
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M1,7X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.7
Dĺžka
5 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M1.7
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.4
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.2
L (mm)
5
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Čísla materiálu
Položka č.
51120.017.005
EAN
8715494119047
UBB
500571321560
UNSPSC
31161504