text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M1,6X2


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M1.6
Dĺžka 2 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.07
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M1.6
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 2
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Normy

ISO ≈1207
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 51120.016.002
EAN 8715494600729
UBB 500633417679
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.