text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M2,5X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.454
HS kód

Rozmery

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normy

NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Položka č. 48520.025.008
EAN 8715492852304
UBB 950353530286
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.