text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Mosadz CU2/CU3 M1,4X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M1.4
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.15
HS kód 7415330000

Rozmery

d-D M1.4
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 2.6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 12
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Normy

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84

Čísla materiálu

Položka č. 48020.014.012
EAN 8717077096011
UBB 500645389999
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.