Skrutky s T-hlavou so štvorcovým driekom
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutky s T-hlavou so štvorcovým driekom
16190
16190.060.045
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
Skrutka s T-hlavou a štvorcovým krčkom DIN 186 B Oceľ Nelegovaná 4.6 M6X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
15.52
Info
Pre rozmery T-drážok, viď DIN 649.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
k
4.5
L (mm)
45
Lg (max.)
10
m
16
n
6
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
186-B
Čísla materiálu
Položka č.
16190.060.045
EAN
8717077068063
UBB
500645174318
UNSPSC
31161617
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní