text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s T-hlavou a štvorcovým krčkom DIN 186 B Nerezoceľ A4 M16X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 117
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 117
Info
  • Pre rozmery T-drážok, viď DIN 649.

HS kód

Rozmery

d-D M16
k 10.5
L (mm) 50
Lg (max.) 25
m 30
n 16
P 2

Normy

DIN 186-B

Čísla materiálu

Položka č. 55782.160.050
EAN 8715492353276
UBB 952351264488
UNSPSC 31161617

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.