text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s T-hlavou a štvorcovým krčkom DIN 186 B Nerezoceľ A4 M12X50

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Info
  • Pre rozmery T-drážok, viď DIN 649.

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Info
  • Pre rozmery T-drážok, viď DIN 649.

Rozmery

d-D M12
k 8
L (mm) 50
Lg (max.) 19
m 26
n 12
P 1.75

Normy

DIN 186-B

Čísla materiálu

Položka č. 55782.120.050
EAN 8715492074799
UBB 500696135655
UNSPSC 31161617

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.