text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Nerezoceľ A2 6X90MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 12.3
Info
  • Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.

HS kód

Rozmery

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 90
Čís. krížovej drážky 3

Čísla materiálu

Položka č. 51770.060.090
EAN 8715494630337
UBB 500634357833
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.