text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Nerezoceľ A2 5,5X50MM


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Priemer 5.5 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 6.4
Info
  • Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.

HS kód

Dimensions

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.5
k (max.) 4.2
L (mm) 50
Čís. krížovej drážky 3

Article numbers

Article number 51770.055.050
EAN 8715494630238
UBB 500634356843
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.