text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Oceľ Pozinkované 8.8 M4X16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.08
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 16
P 0.7
Socket 20

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Položka č. 24422.040.016
EAN 8715492627919
UBB 950353882489
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.