Strojné vruty
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
Strojné vruty
24425
24425.050.018
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
Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
18 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
18
P
0.8
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Položka č.
24425.050.018
EAN
8717077249714
UBB
500649012969
UNSPSC
31161504