text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Nerezoceľ A4 M8X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1.25
Socket 45

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Položka č. 55345.080.070
EAN 8715494602129
UBB 500633431696
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.