text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Nerezoceľ A2 M5X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.5

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 9.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 70
P 0.8
Socket 25

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Položka č. 51345.050.070
EAN 8715494593366
UBB 500633244412
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.