Strojné vruty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51345
51345.040.008
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
Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Nerezoceľ A2 M4X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
8 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.63
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M4
Dĺžka závitu (min.)
38
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
8
P
0.7
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Položka č.
51345.040.008
EAN
8715494164788
UBB
500504675678
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní