text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Nerezoceľ A2 M4X25


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.94
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 25
P 0.7
Socket 20

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Položka č. 51345.040.025
EAN 8715494164832
UBB 500504676171
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.