text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Nerezoceľ A2 M2X4


Cod Articol
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Priemer M2
Dĺžka 4 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.2
HS kód

Dimensiuni

d-D M2
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 4
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 4
P 0.4
Socket 6

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 51345.020.004
EAN 8715494309639
UBB 500512340810
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.