Skrutky s polguľatou hlavou
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
08007
08007.080.040
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
Skrutka s polguľatou hlavou a nosom so šesťhrannou maticou DIN 607/555 Oceľ Nelegovaná 4.6 M8X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Tvar hlavy
Cup head
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
40 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Tvar hlavy
Cup head
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.8
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
40
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
607/555
Čísla materiálu
Položka č.
08007.080.040
EAN
8717077304963
UBB
500650904955
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní