HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
08320
08320.060.070
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Pozinkované 8.8 M6X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
70 mm
Threaded pitch (P)
1
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
15.8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
70
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Čísla materiálu
Položka č.
08320.060.070
EAN
8717077066571
UBB
500645159483
UNSPSC
31161612
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní