RVS
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
Skrutky s polguľatou hlavou
51500
51500.060.050
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ A2 70 M6X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Threaded pitch (P)
1
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
50
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
Čísla materiálu
Položka č.
51500.060.050
EAN
8715492293602
UBB
950351812058
UNSPSC
31161612