text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X25

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 25 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 25
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Položka č. 08310.120.025
EAN 8715492558589
UBB 950351620568
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.