text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ A4 70 M8X40


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Threaded pitch (P) 1.25
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 40 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 21
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 40
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Čísla materiálu

Položka č. 55500.080.040
EAN 8715492346568
UBB 951351842087
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.