TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
55500
55500.080.010
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ A4 70 M8X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1.25
Značka
Fabory
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
10 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Značka
Fabory
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
42.66
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
10
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Položka č.
55500.080.010
EAN
8715494602396
UBB
500633434336
UNSPSC
31161612
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní