TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Skrutky s polguľatou hlavou
46050
46050.060.030
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Mosadz CU2/CU3 M6X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
30 mm
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
30
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
Čísla materiálu
Položka č.
46050.060.030
EAN
8715492840431
UBB
951351718584
UNSPSC
31161612