HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
08410
08410.120.035
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom, ISO metrický závit DIN 603 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 ISO metrický M12X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1.75
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
35 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
53
Info
ISO metrický
HS kód
7318159589
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
35
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
Čísla materiálu
Položka č.
08410.120.035
EAN
8717077289055
UBB
500648051414
UNSPSC
31161612
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní