text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom, ISO metrický závit DIN 603 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 ISO metrický M10X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.5
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 25 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.53
Info ISO metrický
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 25
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Čísla materiálu

Položka č. 08410.100.025
EAN 8717077288997
UBB 500648050838
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.