Nedtrain Oud
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
Skrutky s polguľatou hlavou
08250
08250.160.100
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
Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M16X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
100 mm
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
100
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
Čísla materiálu
Položka č.
08250.160.100
EAN
8715492556400
UBB
950351611732
UNSPSC
31161612