text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.804
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód

Rozmery

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 16
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Položka č. 24992.050.016
EAN 8715492645982
UBB 951353437621
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.