text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Nerezoceľ A1 50 M5X5


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.06
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód

Rozmery

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 5
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Položka č. 51209.050.005
EAN 8715494100892
UBB 500571735801
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.